- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- m6 チタンボルトのおすすめ人気ランキング
m6 チタンボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新163件の「m6 チタンボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「M8スプリングワッシャー」、「チタン ボルト」、「ステムボルト」などの商品も取り扱っております。
チタン合金 Ti-6AL-4Vを総削り出し加工したフランジ六角ボルト。
ボルト頭部はモーターサイクル用に一般規格よりもワンサイズ小さく設計することで、さらなる軽量化を実現。
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
種別全ねじ材質チタン頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質(本体)純チタン種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2ねじ山種類メートル並目
64チタン製のこだわりのパーツ
用途アヘッドステムキャップなど色チタンシルバーボルト寸法M6×30材質チタニウム質量(g)約5
1本
¥1,198税込¥1,318
5日以内出荷
定番のキャップボルトはストレートタイプとテーパータイプの2種類を用意。
頭部は鍛造・切削加工によって美しい仕上がりをみせる。
種別ローヘッド
TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(チタン)
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類平ワッシャー表面処理生地
チタンの軽量・強い・サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れているという特性を活かしたワッシャーです。
材質/仕上純チタン種類スプリングワッシャー表面処理生地
チタン合金 Ti-6AL-4Vの皿ボルト。
dM6_P=1.0寸法S(mm)4寸法K(mm)3.3寸法Dc(mm)12
種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。
用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。種別全ねじ表面処理生地頭部形状六角
ロックナットには金属フリクションプレートを使った"Uナット"や、ナイロンを使った"ナイロンナット"が一般的だが
ZETA チタニウム フランジロックナットは、端面に独自加工を施すことでプレートを使うことなくフリクションを得ることに成功。
ボルトへの攻撃性はUナットとナイロンナットの中間程度で、安定した締め付けが可能。